Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MPL-AT2512-1R0 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 1UH GESCH 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501790
Herst.-Nr.:
     MPL-AT2512-1R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: MPL-AT
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.2 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.042 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MPL-AT2512-1R0, 3501790, 350-1790
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,281*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP4459DQT-LF-P
    ab € 1,60*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP21148GQD-P
    ab € 0,855*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2144GJ-P
    ab € 1,07*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2148GQD-12-P
    ab € 0,881*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2148GQD-18-P
    ab € 0,869*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2148GQD-33-P
    ab € 0,873*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2148GQD-P
    ab € 0,877*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2172CGQFU-Z
    ab € 0,398*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPQ2171GJ-Z
    ab € 0,772*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.