Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005040 AC/DC-ADAPTER, 5V, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514180
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: MP UK Plugtops
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mean Well
    GST25E05-P1J
    ab € 10,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.