Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XSENS MTI-200-2A8G4 MEMS-MODUL, 4.5V BIS 34V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514474
Hersteller:
     XSENS
Herst.-Nr.:
     MTI-200-2A8G4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MEMS-Module
Sensor-ICs
Bauform - Sensor: Modul
  • Produktpalette: MTi 100
  • Versorgungsspannung, max.: 34 V
  • Gyroskop-Messbereich: ± 450°/s
  • Anzahl der Pins: -
  • Funktion MEMS-Modul: 3-Achsen-Gyroskop, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, 3-Achsen-Magnetometer, 3-Achsen-Barometer
  • SVHC: To Be Advised
  • Messbereich Beschleunigung: ± 20g
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: XSENS, MTI-200-2A8G4, 3514474, 351-4474
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3.271,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.551,43*
    € 4.226,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.505,99*
    € 4.172,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.375,71*
    € 4.017,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.313,76*
    € 3.943,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.271,52*
    € 3.893,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XSENS
    CA-MP2-MTI
    ab € 75,66*
    Zubehör
    XSENS
    CA-USB-MTI
    ab € 68,16*
    Zubehör
    XSENS
    CA-USB4-MTI
    ab € 196,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.