Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1420-FAR THERMOEL. TYP J 4.76X13MM, -60 BIS 350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514806
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1420-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -60 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 4.76 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 13 mm
  • Erfassungstemperatur, max.: 350 °C
  • Sensorgehäusematerial: Glasfaser, Edelstahl
  • Thermoelement: J
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, LABFACILITY, XF-1420-FAR, 3514806, 351-4806
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,04*
    € 63,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,68*
    € 60,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,57*
    € 54,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,19*
    € 50,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,74*
    € 47,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,32*
    € 42,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,63*
    € 41,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,92*
    € 40,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.