Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC CLT-106-02-L-D . BUCHSENLEISTE, 12POS, 2REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514941
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CLT-106-02-L-D .
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 12-polig
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Tiger Claw CLT
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, CLT-106-02-L-D ., 3514941, 351-4941
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47
    Frei Haus
    ab € 2,58*
    € 3,52*
    Lager 139
    24
    1
    € 14,99*
    ab € 1,29*
    € 4,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,67*
    € 5,5573
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,02*
    € 3,5938
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.