Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SMS-130-01-G-D . BUCHSENLEISTE, 60POS, 2REIHEN, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514991
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SMS-130-01-G-D .
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Tiger Buy SMS
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 60 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, SMS-130-01-G-D ., 3514991, 351-4991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.