Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER MCS11 DRUCKSCHALTER, SPDT, 15BAR, 1/4 Zoll BSPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3515616
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MCS11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltstrom, max.: 2 A
  • Produktpalette: -
  • Druckanschluss: 1/4 Zoll BSPP
  • Betriebsdruck, max.: 15 bar
  • Betriebsdruck, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Druckschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, EATON MOELLER, MCS11, 3515616, 351-5616
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 164,99*
    € 203,44*
    € 6,90*
    ab € 189,44*
    € 234,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 203,44*
    € 242,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 202,03*
    € 240,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 192,54*
    € 229,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 186,56*
    € 222,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 164,99*
    € 196,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.