Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMCM-1278-CANOPEN SCHRITTMOTOR, CANOPEN, 12-48V DC, 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3515652
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMCM-1278-CANOPEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 48v
schrittmotor
Produktpalette: TMCM-1278
  • Versorgungsspannung, max.: 48 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Phasen: Zwei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotorantriebe, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMCM-1278-CANOPEN, 3515652, 351-5652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 474,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 560,46*
    € 666,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 546,57*
    € 650,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 508,33*
    € 604,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 490,13*
    € 583,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 474,06*
    € 564,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMCM-1278-CABLE
    ab € 7,85*
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMCM-1278-TMCL
    ab € 476,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.