Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMCM-1617-TMCL SCHRITTMOTOR, 8-28V DC, 18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3515656
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMCM-1617-TMCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Produktpalette: TMCM-1617
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 8 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotorantriebe, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMCM-1617-TMCL, 3515656, 351-5656
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 893,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.010,42*
    € 1.202,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.002,87*
    € 1.193,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 965,90*
    € 1.149,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 936,13*
    € 1.113,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 893,73*
    € 1.063,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMCM-1617-BB
    ab € 560,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.