Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 782963560 FERRITPERLE, AEC-Q200, 56 OHM, 5A, 1806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517009
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     782963560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: WE-CBA Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1806 [Metrisch 4516]
  • DC-Nennstrom: 5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.008 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 56 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 782963560, 3517009, 351-7009
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,182*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.