Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 78477610 LEIST.INDUKTIVITÄT AEC-Q200 10UH 2.98A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517103
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78477610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 2.98 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: WE-PD2A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.24 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 9 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.06 ohm
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 78477610, 3517103, 351-7103
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,727*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.