Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74456033 LEIST.INDUKTIVITÄT 3.3UH UNGESCH 5.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517106
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74456033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Speicherdrossel
RMS-Strom Irms: 5.3 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: WE-PD4 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 7 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.015 ohm
  • Produktbreite: 10 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74456033, 3517106, 351-7106
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,685*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.