Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN S1621-46R KAMMBRÜCKE, 2POS, LEITERPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517396
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S1621-46R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Rastermaß: -
  • Zur Verwendung mit: Leiterplatten
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Art des Zubehörs: Kammbrücke
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckbrücke, Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, HARWIN, S1621-46R, 3517396, 351-7396
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0779*
    € 0,1013*
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0936*
    € 0,1183*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0967*
    € 0,3518*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 506,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.