Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FLLE2032AUDI NETZFILTER, STANDARD, 32A, 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517447
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLE2032AUDI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FLLE2-U Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 300 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, FLLE2032AUDI, 3517447, 351-7447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 54,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,36*
    € 84,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,88*
    € 83,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,43*
    € 77,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,89*
    € 76,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,55*
    € 64,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.