Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005064 WIDERSTAND AEC-Q200 2K7 0.1% 1/16W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517667
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: +25ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 2.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP005064, 3517667, 351-7667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0678*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,5409*
    € 0,64367
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2307*
    € 0,27453
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1631*
    € 0,19409
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1576*
    € 0,18754
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1547*
    € 0,18409
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0678*
    € 0,08068
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CPF0402B2K7E1
    ab € 0,094*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CPF-A-0402B2K7E1
    ab € 0,0942*
    Ähnlich
    Yageo
    RT0402BRD072K7L
    ab € 0,032*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.