Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AL8862SP-13 LED-TREIBER, BUCK, 1MHZ, HSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518291
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL8862SP-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Buck
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 5 V
  • Eingangsspannung, max.: 60 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: HSOIC
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: HSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bausteintopologie: Buck
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, DIODES INC., AL8862SP-13, 3518291, 351-8291
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,38*
    Lager 139
    6686
    1
    € 14,99*
    ab € 0,34*
    € 1,569*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,569*
    € 1,86711
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,207*
    € 1,43633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.