Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3851030 PROFILDICHTUNG, 406.4X41.4X10.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3518546
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3851030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Profil-Dichtung
Profildichtung
würth elektronik abschirmstreifen
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 406.4 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 41.4 mm
  • Produktpalette: WE-CSGS
  • Schirmung: Profilstreifen
  • Tiefe: 10.4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: profil dichtung, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 3851030, 3518546, 351-8546
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 20,30*
    € 24,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 19,81*
    € 41,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,24*
    € 49,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,64*
    € 47,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 38,28*
    € 45,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,12*
    € 41,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,38*
    € 39,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,64*
    € 32,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,22*
    € 27,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,81*
    € 23,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.