Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3851050 PROFILDICHTUNG, 409.79X27.7X6.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3518548
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3851050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Profil-Dichtung
Profildichtung
würth elektronik abschirmstreifen
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 409.79 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 27.7 mm
  • Produktpalette: WE-CSGS
  • Schirmung: Profilstreifen
  • Tiefe: 6.4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: profil dichtung, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 3851050, 3518548, 351-8548
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 19,20*
    € 23,48*
    1
    Frei Haus
    ab € 27,12*
    € 37,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 18,48*
    € 38,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,02*
    € 45,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,59*
    € 43,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,70*
    € 36,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,41*
    € 32,62
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 23,89*
    € 28,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,26*
    € 26,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 21,67*
    € 25,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.