Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3851070 PROFILDICHTUNG/409.79X15.27X19.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3518550
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3851070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Profil-Dichtung
Profildichtung
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 409.79 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 15.27 mm
  • Produktpalette: WE-CSGS
  • Schirmung: Profilstreifen
  • Tiefe: 19.7 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 3851070, 3518550, 351-8550
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 19,41*
    € 23,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 18,74*
    € 45,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,19*
    € 53,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,57*
    € 51,85
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 40,66*
    € 48,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,30*
    € 42,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,64*
    € 37,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,51*
    € 32,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,60*
    € 29,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.