Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3851090 PROFILDICHTUNG, 409.79X9.4X3.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3518552
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3851090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Profil-Dichtung
Profildichtung
würth elektronik abschirmstreifen
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 409.79 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 9.4 mm
  • Produktpalette: WE-CSGS
  • Schirmung: Profilstreifen
  • Tiefe: 3.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: profil dichtung, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 3851090, 3518552, 351-8552
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 17,26*
    € 21,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 16,84*
    € 41,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,14*
    € 48,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,52*
    € 47,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,89*
    € 37,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.