Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3851110 PROFILDICHTUNG, 409.79X15.2X5.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518555
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3851110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Profil-Dichtung
Profildichtung
würth elektronik abschirmstreifen
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 409.79 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 15.2 mm
  • Produktpalette: WE-CSGS
  • Schirmung: Profilstreifen
  • Tiefe: 5.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: profil dichtung, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 3851110, 3518555, 351-8555
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 19,38*
    € 23,07*
    1
    Frei Haus
    ab € 20,48*
    € 30,96*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 18,24*
    € 43,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,55*
    € 51,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,50*
    € 50,58
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 39,68*
    € 47,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,15*
    € 40,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.