Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3851130 PROFILDICHTUNG, 406.3X7.1X2.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518556
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3851130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Profil-Dichtung
Profildichtung
würth elektronik abschirmstreifen
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 406.3 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 7.1 mm
  • Produktpalette: WE-CSGS
  • Schirmung: Profilstreifen
  • Tiefe: 2.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: profil dichtung, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 3851130, 3518556, 351-8556
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 17,14*
    € 21,23*
    Lager 139
    146
    1
    € 14,99*
    ab € 16,14*
    € 40,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,07*
    € 47,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,64*
    € 45,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.