Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 38401201 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 1M X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518575
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     38401201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Silikonfett
würth elektronik abschirmstreifen
silikonfett
Grundbestandteil: Silikonelastomer
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: -
  • Breite: 1.6 mm
  • Produktpalette: WE-EGS
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 1.07 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 38401201, 3518575, 351-8575
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 24,16*
    € 32,56*
    5
    Frei Haus
    ab € 24,83*
    € 36,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,56*
    € 38,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,23*
    € 38,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,03*
    € 35,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,71*
    € 34,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.