Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 38401505 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 1M X 4.45MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518612
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     38401505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Silikonfett
silikonfett
Grundbestandteil: Silikonelastomer
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: -
  • Breite: 4.45 mm
  • Produktpalette: WE-EGS
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 3.96 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 38401505, 3518612, 351-8612
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 54,46*
    € 68,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 48,88*
    € 94,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,55*
    € 112,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,66*
    € 99,56
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 78,64*
    € 93,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,16*
    € 84,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,96*
    € 74,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,98*
    € 69,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,29*
    € 68,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,13*
    € 66,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,88*
    € 58,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.