Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A768MS337M1VLAV022 KONDENS. AEC-Q200 330UF 35V ALU-ELKO SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3523803
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A768MS337M1VLAV022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.022 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: A768 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 2.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12.4 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, becherelko, elektrolytkondensator smd, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, KEMET, A768MS337M1VLAV022, 3523803, 352-3803
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 6,90*
    ab € 0,80*
    € 1,01*
    Lager 139
    3748
    1
    € 14,99*
    ab € 0,727*
    € 3,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,20*
    € 3,808
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.