Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43634C5187M062 KONDENSATOR 180UF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3523897
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43634C5187M062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.6 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B43634
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.34 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 180 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43634C5187M062, 3523897, 352-3897
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.