Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RGC1S60D41GGEP HALBLEITERSCHÜTZ, 42V AC-600V AC, 43A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3524011
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1S60D41GGEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
halbleiterrelais carlo gavazzi
Laststrom: 43 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: RGC1S
  • Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • Schützmontage: DIN-Schiene
  • Schützanschlüsse: Schraubklemme
  • Betriebsspannung, max.: 600 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC1S60D41GGEP, 3524011, 352-4011
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 156,63*
    € 199,88*
    € 6,90*
    ab € 163,81*
    € 217,82*
    Frei Haus
    ab € 171,69*
    € 220,26*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 254,27*
    € 312,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 312,30*
    € 371,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 302,24*
    € 359,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 281,96*
    € 335,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 270,89*
    € 322,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 254,27*
    € 302,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.