Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RF1A23L25 HALBLEITERRELAIS, 24V AC-280V AC, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3524018
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RF1A23L25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: RF1
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 4.25 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 9 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RF1A23L25, 3524018, 352-4018
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 19,23*
    € 20,71*
    1
    € 6,90*
    ab € 22,29*
    € 32,66*
    1
    € 8,95*
    ab € 44,14*
    € 52,48*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 40,68*
    € 63,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,27*
    € 75,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,04*
    € 72,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,70*
    € 62,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,29*
    € 57,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,02*
    € 54,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,68*
    € 48,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.