Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RGC1A60D25KEM HALBLEITERRELAIS, 150V AC-660V AC, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3524026
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60D25KEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Varistor
halbleiterrelais carlo gavazzi
Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: RGC
  • Betriebsspannung, min.: 150 VAC
  • Schützmontage: DIN-Schiene
  • Schützanschlüsse: Feder
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC1A60D25KEM, 3524026, 352-4026
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 93,24*
    € 121,36*
    € 6,90*
    ab € 95,20*
    € 128,06*
    Frei Haus
    ab € 156,73*
    € 200,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 181,84*
    € 220,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 220,52*
    € 262,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 217,89*
    € 259,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 209,33*
    € 249,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 201,28*
    € 239,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 181,84*
    € 216,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.