Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS HSL1025-3R8706-R SUPERKONDENSATOR, 70F, 3.8V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3524138
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HSL1025-3R8706-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.25 ohm
  • Produktdurchmesser: 10.5 mm
  • Produktpalette: HSL Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 60°C
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 70 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 3.8 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 27 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, HSL1025-3R8706-R, 3524138, 352-4138
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,94*
    € 7,10*
    Lager 139
    43
    € 14,99*
    ab € 3,44*
    € 7,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.