Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41858C4108M000 KONDENSATOR 1000UF 16V ALU-ELKO RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3525319
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41858C4108M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.073 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: B41858 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolyt kondensator tht, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41858C4108M000, 3525319, 352-5319
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6000
    € 6,90*
    ab € 0,29*
    € 0,36*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,30*
    € 0,38*
    Lager 139
    2278
    1
    € 14,99*
    ab € 0,24*
    € 0,621*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.