Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43642A5687M060 KONDENSATOR 680UF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3525333
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43642A5687M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.12 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43642
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.03 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43642A5687M060, 3525333, 352-5333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.