Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: F305-1A7H1-11015-E100 STECKV ABGEW FFC/FPC 15POS 1REIHE 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3525535
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     F305-1A7H1-11015-E100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC
FPC-Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: F305
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Kontaktposition: Unten
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: F305-1A7H1-11015-E100, 3525535, 352-5535
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,264*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.