Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA LSF0102DP-Q100H BIDIR SPANNUNGSPEGELUMSETZER 2I/P, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3526155
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     LSF0102DP-Q100H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 1.1 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 0 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NEXPERIA, LSF0102DP-Q100H, 3526155, 352-6155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,259*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,345*
    € 1,60055
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.