Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 214762-2222 KONF. KAB STIFT CRIMP/STIFT CRIMP 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3526461
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214762-2222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Litze
Litzen
litze awg18 rot
Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Rot
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 OTS 214762
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbarer Stiftkontakt auf crimpbaren Stiftkontakt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, molex crimpstecker, Einzeladern, Kabel, Kabelbäume, konfektionierte, vorgecrimpte, MOLEX, 214762-2222, 3526461, 352-6461
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,19*
    € 1,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,21*
    € 1,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.