Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 214752-1022 KONF. KABEL MICRO-FIT-STECK/STECK 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3526529
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214752-1022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 OTS 214752
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Rastermaß des Steckverbinders: 3 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-Fit 3.0-Stecker auf Micro-Fit 3.0-Stecker
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 214752-1022, 3526529, 352-6529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,78*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.