Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 214752-1061 KONF. KABEL MICRO-FIT-STECK/STECK 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3526541
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214752-1061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 OTS 214752
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Rastermaß des Steckverbinders: 3 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-Fit 3.0-Stecker auf Micro-Fit 3.0-Stecker
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 214752-1061, 3526541, 352-6541
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    86
    1
    € 14,99*
    ab € 3,20*
    € 5,97*
    5
    € 8,95*
    ab € 3,67*
    € 6,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.