Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS DA16200-00000F22 WI-FI-SOC, ARM CORTEX-M4F, 160MHZ, FCCSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3526907
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DA16200-00000F22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MPSoCs
RFSoCs
Produktpalette: DA16200 Series Microprocessors
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • CPU-Geschwindigkeit: 160 MHz
  • Prozessorarchitektur: ARM Cortex-M4F
  • Anzahl der Pins: 72 Pin(s)
  • Bauform - MPU: FCCSP
  • MPU-Baureihe: DA16200
  • MPU-Familie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SoCs, RENESAS, DA16200-00000F22, 3526907, 352-6907
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,81*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.