Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS DA16200MOD-DEVKT-P DEV KIT PRO, WIFI, IOT BATTERIEBETRIEBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3526910
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DA16200MOD-DEVKT-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
HF
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Dialog Semiconductor
  • Unterart Anwendung: WiFi mit IoT
  • Lieferumfang des Kits: Dev Kit Pro DA16200
  • Kit-Anwendungsbereich: Drahtlose Kommunikation
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Prozessorkern: DA16200
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 137,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,83*
    € 203,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,30*
    € 201,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 161,62*
    € 192,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,38*
    € 182,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 137,06*
    € 163,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.