Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS HS1016-3R8306-R SUPERKONDENSATOR, 30F, 3.8V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527065
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HS1016-3R8306-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.55 ohm
  • Produktdurchmesser: 10.5 mm
  • Produktpalette: HS Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -15 °C
  • Kapazität: 30 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 3.8 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 18 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, HS1016-3R8306-R, 3527065, 352-7065
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 2,19*
    € 4,14*
    € 6,90*
    ab € 1,68*
    € 4,34*
    Lager 139
    79
    € 14,99*
    ab € 1,82*
    € 4,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.