Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFEN080GB2EC4TO-I-6F-22P-STD SSD, M.2 PCIE BGA, 80GB, 1600MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527110
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFEN080GB2EC4TO-I-6F-22P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Verschlüsselung: AES 256 Bit
  • Sequentielle Lesegeschwindigkeit: 1600 MB/s
  • Formfaktor: M.2 1620
  • Flash-Speicher: SLC-NAND
  • Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: EN-26 Series
  • Sequentielle Schreibgeschwindigkeit: 680 MB/s
  • Zufälliges Lesen bis zu (IOPS): 141.6k
  • Zufälliges Schreiben bis zu (IOPS): 102.539k
  • Schnittstellen: PCIe
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 80 GB
  • Antriebstyp: Intern
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m2 festplatte, (SSD), Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Laufwerke, Netzwerk-Produkte, Solid-State-Laufwerke, SWISSBIT, SFEN080GB2EC4TO-I-6F-22P-STD, 3527110, 352-7110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 123,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,24*
    € 218,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 167,88*
    € 199,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 150,42*
    € 179,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,66*
    € 160,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 123,12*
    € 146,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.