Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI 9322 DIFFERENZTASTKOPF, SPEICHER-HICORDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527148
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     9322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenztastköpfe
Messleitungen
Messtechnik
Oszilloskope
Bandbreite: 10 MHz
  • Produktpalette: -
  • Tastkopf-Dämpfung: -
  • Zur Verwendung mit: Produktreihe Memory HiCorder von Hioki
  • Tastkopf-Funktion: Differentiell
  • Eingangsspannung, max.: 2 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 569,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 663,86*
    € 789,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 649,32*
    € 772,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 630,52*
    € 750,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 610,06*
    € 725,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 569,41*
    € 677,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    9418-15
    ab € 125,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.