Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI P9000-02 DIFFERENZTASTKOPF, SPEICHER-HICORDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527150
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     P9000-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenztastköpfe
Messleitungen
Messtechnik
Oszilloskope
Bandbreite: 100 kHz
  • Tastkopf-Dämpfung: 100:1, 1000:1
  • Zur Verwendung mit: Produktreihe Memory HiCorder von Hioki, Signalform/RMS
  • Produktpalette: P9000 Series
  • Tastkopf-Funktion: Differentiell
  • Eingangsspannung, max.: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 468,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 546,46*
    € 650,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 529,19*
    € 629,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 493,00*
    € 586,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 484,23*
    € 576,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 468,21*
    € 557,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    Z1008
    ab € 101,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.