Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK SGIL RJ45-BUCHSE, 8P8C, 1PORT, CAT6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527171
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     SGIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj-45 kupplung
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: TUK Inline RJ45 Sockets
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Gerade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, TUK, SGIL, 3527171, 352-7171
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,35*
    € 10,99*
    € 5,95*
    ab € 5,54*
    € 11,15*
    Lager 139
    27
    € 14,99*
    ab € 8,48*
    € 13,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.