Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZD27B6V8P-HM3-08 Z-DIODE, 6.8V, 2.3W, DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527817
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZD27B6V8P-HM3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Produktpalette: BZD27B
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 2.3 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 6.8 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-219AB (SMF)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZD27B6V8P-HM3-08, 3527817, 352-7817
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    26950
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,148*
    € 0,553*
    6000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,07*
    € 1,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,765* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.