Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VSMY3890X01-GS08 IR-EMITTER, AEC-Q101, 890NM, 18MW/SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527903
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY3890X01-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode vishay
Spitzenwellenlänge: 890 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Diode: PLCC
  • Produktpalette: SurfLight Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 60 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 18 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 15 ns
  • Anstiegszeit: 15 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, VSMY3890X01-GS08, 3527903, 352-7903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,366*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,596*
    € 1,89924
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.