Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDM33771CSPEVB EVAL.BRD, LITHIUM-IONEN-AKKUZELLENREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527923
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM33771CSPEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriemanagement
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Lithium-Ionen-Akkuzellenregler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MC33771C, 20cm langes Batterieanschlusskabel, Kurzanleitung
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC33771C
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 113,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,17*
    € 169,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,55*
    € 164,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,79*
    € 160,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,64*
    € 150,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,41*
    € 134,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.