Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTH60RQ06CWL GLEICHRICHTER, 600V, 60A, TO-247LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3528417
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH60RQ06CWL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 200 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 60 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.95 V
  • Sperrverzögerungszeit: 55 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-247LL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, STMICROELECTRONICS, STTH60RQ06CWL, 3528417, 352-8417
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    € 8,95*
    ab € 1,75*
    € 2,71*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,26*
    € 4,35*
    Lager 139
    1148
    1
    € 14,99*
    ab € 3,51*
    € 5,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.