Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM EQUIPMENT LBX 12 WAAGE, TISCH, 12KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3530701
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     LBX 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage 50kg/2g
tischwaage
tischwaage stückzahl
Produktpalette: Latitude LBX
  • Auflösung (g): 2 g
  • Lademasse, max.: 12 kg
  • Waage: Tischwaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADAM EQUIPMENT, LBX 12, 3530701, 353-0701
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 170,72*
    € 217,57*
    Frei Haus
    ab € 203,37*
    € 257,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 217,57*
    € 258,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 211,93*
    € 252,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 208,77*
    € 248,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 192,93*
    € 229,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 183,29*
    € 218,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 170,72*
    € 203,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.