Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM EQUIPMENT CCT 8 WAAGE, TISCH, 8KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3530709
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     CCT 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzeuge
Prüf
Waagen
Werkstattbedarf
Produktpalette: Cruiser CCT
  • Auflösung (g): 0.2 g
  • Lademasse, max.: 8 kg
  • Waage: Zählwaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, ADAM EQUIPMENT, CCT 8, 3530709, 353-0709
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 283,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 362,33*
    € 431,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 352,25*
    € 419,18
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 341,75*
    € 406,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 315,16*
    € 375,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 309,08*
    € 367,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 283,54*
    € 337,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.